Referenties
ABB:1SFA611610R1010
Rubix:3499118484
Fabrikant:1SFA611610R1010
EAN:7320500307762

Productdetails : ABB CONTACTLICHAAM MCB01 NC
Dit contactblok maakt deel uit van ABB's modulaire kunststofserie, de meest veelzijdige reeks met een hoge mate van flexibiliteit en marktleidende elektrische specificaties. Het is ontworpen voor totale betrouwbaarheid, langere levensduur en de hoogste mechanische duurzaamheid. Zelfreinigende contacten zorgen voor betrouwbare werking zonder onderhoud, waardoor de beschikbaarheid toeneemt. Een hoge beschermingsgraad garandeert betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Het innovatieve ontwerp vereenvoudigt het hele proces, van selectie tot eenvoudige en snelle, gereedschapsloze installatie. De perfecte oplossing voor elke toepassing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | frontmontage |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,66 excl. BTW
/ stuk
€ 12,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
