Referenties
Mecaline:22220KC3
Rubix:03850666
Fabrikant:858389
EAN:3660338135255

Productdetails : (U) MECALINE 22220 K/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijig tonlager 22220 C3 IMPORT 100X180X46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 46 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 4,81 kg |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 490000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 433000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,43 excl. BTW
/ stuk
€ 138,46 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
