Referenties
Colson:GKR-S-75NP/K
Rubix:A0955918
Fabrikant:GKR-S-75NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 75MM M10X16 THREADED STEM GKR-S-75 NP/K
Tango 75 mm M10X16 Threaded stem met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 90 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,55 excl. BTW
/ stuk
€ 22,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen