Referenties
Colson:GKR-S-75PTE/K80
Rubix:A0955917
Fabrikant:GKR-S-75PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 75MM M10X16 THREADED STEM GKR-S-75 PTE/K 80
Tango 75 mm M10X16 Threaded stem met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,32 excl. BTW
/ stuk
€ 19,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen