Referenties
Colson:GPL-S-125PTE/K80
Rubix:A0955931
Fabrikant:GPL-S-125PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 100MM BOKWIEL MET PLAATBEV. GPL-S-125 PTE/K 80
Tango 125 mm bokwiel met plaatbevestiging thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,55 excl. BTW
/ stuk
€ 35,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen