Referenties
Colson:GKR-J-S-125PTE/K80
Rubix:A0955921
Fabrikant:GKR-J-S-125PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 125MM MET REM M10X16 STEM GKR-J-S-125 PTE/K 80
Tango 125 mm met rem en M10X16 threaded stem met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,36 excl. BTW
/ stuk
€ 22,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen