Referenties
Colson:GKR-J-S-100NP/K
Rubix:A0955940
Fabrikant:GKR-J-S-100NP/K

Productdetails : COLSON TANGO 100MM MET REM M10X16 STEM GKR-J-S-100 NP/K
Tango 100 mm met rem en M10X16 threaded stem met soft polyurethaan bandage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | soft polyurethane 80 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,09 excl. BTW
/ stuk
€ 30,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen