Referenties
Colson:TW-J-S-100GP/KH
Rubix:A0955903
Fabrikant:TW-J-S-100GP/KH

Productdetails : COLSON TWIST 100MM TOTAL LOCK M10, BH118 TW-J-S-100 GP/K H
Twist 100 mm total lock met boutgatbevestiging M10 en polyurethaan bandage, BH118
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wieltype | polyurethaan 95 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,28 excl. BTW
/ stuk
€ 43,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen