Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:439492
Rubix:04150058
Fabrikant:CAMC V6-00337 50CR 879

Documenten
Productdetails : SIMRIT BALG V6-337
Balgen zijn beschermende elementen die bestaan uit een bewegend gedeelte en twee verbindingsstukken voor bevestiging. Ze beschermen axiaal bewegende stangen en machineonderdelen tegen vervuiling, waterspray, stof of weersinvloeden. Afhankelijk van hun ontwerp kunnen ze bewegingen loodrecht op de as of een combinatie van bewegingen (bijv. versnellingshendels) opvangen. Balgen kunnen axiale bewegingen volgen binnen hun grenzen Lmin (samengedrukte lengte) en Lmax (uitgeschoven lengte). Speciale belastingen (niet-axiale bewegingen, drukbelastingen enz.) beïnvloeden de maximale werkslag en de flexibiliteit.
Sterke punten
•Afhankelijk van de toepassing kunnen balgen en verbindingsgebieden zeer verschillende geometrische vormen en afmetingen hebben. Er zijn meer dan 500 verschillende balggeometrieën snel en kosteneffectief beschikbaar voor de gebruiker
Toepassingen
Er zijn veel toepassingen voor balgen, bijvoorbeeld de functionele afdichting van kogelgewrichten, verbinding van twee buiseinden, duwstangen (bijvoorbeeld in hydraulische en pneumatische toepassingen), aslagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 9 mm |
| Materiaal | 50 cr 879 |
| Minimumlengte | 55 mm |
| Maximumlengte | 145 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,87 excl. BTW
/ stuk
€ 114,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
