Referenties
Mitutoyo:2050S-60
Rubix:17021598
EAN:4946368428956

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 20 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 20 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
Productdetails : MITUTOYO MEETKLOK 20 MM/0,01 MM 2050S-60
Sterke punten
•Standaard schaalverdelingsmeters met een buitenframe. Alle types worden standaard geleverd met limietpennen en een buitenframeklem
De buitenklem en de hefhendel (optioneel) kunnen aan de rechter- of linkerkant worden bevestigd. Deze onderdelen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden geïnstalleerd en verwijderd
De stevige hechting tussen het buitenframe en het glas, evenals het gebruik van een O-ring, beschermen tegen het binnendringen van water en olie via de voorkant
De spindel is gemaakt van hoogwaardig, gehard roestvrij staal voor een lange levensduur
Er wordt een contactpunt van hardmetaal gebruikt
Het grote tandwiel is gemaakt van roestvrij staal dat bestand is tegen slijtage en vervorming
Door een harde coating op het oppervlak van het glas is de meter zeer kras- en chemicaliënbestendig
De buitenklem en de hefhendel (optioneel) kunnen aan de rechter- of linkerkant worden bevestigd. Deze onderdelen kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden geïnstalleerd en verwijderd
De stevige hechting tussen het buitenframe en het glas, evenals het gebruik van een O-ring, beschermen tegen het binnendringen van water en olie via de voorkant
De spindel is gemaakt van hoogwaardig, gehard roestvrij staal voor een lange levensduur
Er wordt een contactpunt van hardmetaal gebruikt
Het grote tandwiel is gemaakt van roestvrij staal dat bestand is tegen slijtage en vervorming
Door een harde coating op het oppervlak van het glas is de meter zeer kras- en chemicaliënbestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 20 mm |
| Meetbereik, maximaal | 20 mm |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Diameter bekisting | 57 mm |
| Nauwkeurigheid | ±20 |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes