Referenties
Stanley:1-77-161
Rubix:10132396
EAN:3253561771613



Productdetails : STANLEY AR51 MEETLAT ALU 5 MTR 1-77-161
Sterke punten
• 5 m en 5 delen: zeer duurzaam
• in cm op voorzijde, in mm op achterzijde
• in cm op voorzijde, in mm op achterzijde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 5000 mm |
| Sectie | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,43 excl. BTW
/ stuk
€ 94,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden