Referenties
GISS Cutline:892305
Rubix:A0402031
EAN:3660338448843

Documenten
Productdetails : CUTLINE RVS MAATLAT L= 150 MM 892305
Normen: MID Ⅱ
SEMI-STIJVE ROESTVRIJSTALEN MEETLAT LENGTE 150 MM
Sterke punten
Metrisch
Toepassingen
Roestvrijstalen meetlatten
Gemaakt van roestvrij staal
Geëtste verdeling voor een heldere aflezing
Mat verchroomd, geen verblindend oppervlak
Gemaakt van roestvrij staal
Geëtste verdeling voor een heldere aflezing
Mat verchroomd, geen verblindend oppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 23 g |
| Type | half-stijve meetlat |
| Nauwkeurigheid | klasse ii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden