ABUS HANGSLOT 55/30 KD - MESSING

Messing hangslot 55

Zie technische informatie

Referenties

Abus:55/30
Rubix:16010002
Fabrikant:0001577
EAN:4003318028540
ABUS HANGSLOT 55/30 KD - MESSING

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ABUS HANGSLOT 55/30 KD - MESSING


Stevige messing behuizing.
Inwendige onderdelen gemaakt van niet-corrosieve materialen.
Gehard stalen handvat.
Precisiecilinder met paddenstoelvormige pennen.
Automatische vergrendeling: geen sleutel nodig, steek gewoon het handvat in de basis.

Sterke punten

Een universeel en tijdloos sluitsysteem. Het gebruik ervan buiten is zo gewoon geworden dat fabrikanten hangslotmodellen hebben ontworpen met een binnenwerk van messing om beter bestand te zijn tegen oxidatie. Hangsloten kunnen worden onderverdeeld in twee grote families: stalen hangsloten en messing hangsloten. Deze laatste zijn uitgerust met een pincilinder en hun handvat van gehard staal maakt zagen onmogelijk. Er is nog een voordeel aan deze hangsloten: de sleutel kan niet worden verwijderd in geopende positie, wat voorkomt dat een meubelstuk met een hangslot wordt afgesloten als de sleutel erin zit.

Toepassingen

Basisbescherming.
Voor lassokabels, deuren, poorten, kasten, lockers, gereedschapskisten, kelderdeuren, hangars en verdeelstations.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Materiaal/afwerkingStaal
Model55/30
Diameter handvat5 mm
Gewicht81 g
€ 9,26 excl. BTW
/ stuk
€ 11,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Materiaal/afwerking