NORELEM RVS A2 KNEVELSCHROEF D444B M14X75
METALEN SCHROEVEN MET METRISCHE DRAAD
Zie technische informatieReferenties
Norelem:07180-11475
Rubix:A0958041
EAN:4059495166452

Productdetails : NORELEM RVS A2 KNEVELSCHROEF D444B M14X75
Norelem rvs a2 knevelschroef d444b m14x75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Metrische diameter | M14 |
| Afwerking | inox |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Type bedrading | m |
| Diameter | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
