Referenties
Bahco:1995M-10
Rubix:A0773240
EAN:7314150122912

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL 6K 10MM 1995M-10
Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch. Hoge kwaliteit staal, geheel gehard. Gebruineerd. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. ISO 2936.
Sterke punten
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 10 |
| Lengte | 122 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
