Referenties
Bahco:1995M-3
Rubix:A0773232
EAN:7314150122769

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL 6K 3MM 1995M-3
Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch. Hoge kwaliteit staal, geheel gehard. Gebruineerd. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. ISO 2936.
Sterke punten
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3 |
| Lengte | 66 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
