BAHCO STIFTSLEUTEL 6K LANG 2.5MM 1996M-2.5

Metrische lange L-sleutels met kogelkop en fosfaatlaag

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:1996M-2.5
Rubix:A0516863
EAN:7314150122660
BAHCO STIFTSLEUTEL 6K LANG 2.5MM 1996M-2.5

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdrukm2,5
Lengte114 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL 6K LANG 2.5MM 1996M-2.5


De Bahco 1996M serie is ontworpen voor gangbaar gebruik in werkplaatsen en op locatie en omvat lange stiftsleutels in metrische maten. De kogelkop en het ontwerp met lange arm ondersteunen de toegankelijkheid en een efficiënte krachtoverdracht in uiteenlopende montagesituaties.

Kenmerken:
De Bahco 1996M serie stiftsleutels bestaat uit lange zeskant-stiftsleutels, geschikt voor metrische binnenzeskantschroeven. De kogelkop aan de lange arm vergemakkelijkt het insteken in de schroefkop onder verschillende hoeken, wat tijdswinst oplevert bij repetitieve werkzaamheden of bij moeilijk bereikbare bevestigingen. De lange arm maakt het mogelijk om schroeven te bereiken die diep verzonken of in schroefgaten (boringen) geplaatst zijn. Elke sleutel is vervaardigd uit volledig gehard kwaliteitsstaal en is voorzien van een gefosfateerde afwerking voor oppervlaktebescherming en nauwkeurige passing in de schroefkop. De maatvoering is rechtstreeks op de steel gestempeld, wat een snelle identificatie waarborgt op de werkplek.

Specificaties:
• Vorm: L-vorm
• Beschikbare metrische maten: van 1,5 mm tot 12 mm
• Lengte korte arm: van 15 mm tot 57 mm (afhankelijk van de maat)
• Lengte lange arm: van 91 mm tot 262 mm (afhankelijk van de maat)
• Gewicht per stuk: van 1 g tot 275 g (afhankelijk van de maat)
• Aandrijving: zeskant (mannelijk, 6-kant)
• Koptype: kogelkop op de lange arm
• Materiaal: volledig gehard hoogwaardig staal
• Afwerking: gefosfateerd
• Compatibele schroeven: binnenzeskantschroeven

Normen:
ISO 2936: deze norm definieert de dimensionele en functionele kenmerken van zeskant-stiftsleutels voor binnenzeskantschroeven en waarborgt compatibiliteit met genormaliseerde bevestigingsmiddelen

Sterke punten

• Betere toegankelijkheid tot schuin geplaatste schroeven dankzij kogelkop op de lange arm
• Verbeterde krachtoverdracht door verlengde armconstructie
• Snelle maatidentificatie via ingestempelde markering op elke sleutel

Toepassingen

De Bahco 1996M inbussleutels worden ingezet bij montage-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden met metrische binnenzeskantschroeven. Al deze stiftsleutels (Allen) worden gebruikt bij montage-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden waarbij metrische inbusschroeven worden gebruikt. Ze zijn geschikt voor industriële omgevingen, productiewerkplaatsen en mechanisch onderhoud. Deze inbussleutels worden gebruikt in sectoren zoals algemene mechanica, assemblage van apparatuur of industrieel onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdrukm2,5
Lengte114 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82041100
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen