Referenties
Gedore:109-200
Rubix:10026571
Fabrikant:8728650
EAN:4010883872867

Productdetails : GEDORE METSELAARSBEITEL 200 X 20 X 12 MM 109-200
• vlgs. DIN 7254 vorm A
• luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
• over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
• slagkoppen inductief ontlaten
• werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
Metselaarsbeitel 200x20x12 mm vlgs. DIN 7254 vorm A luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7 over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten slagkoppen inductief ontlaten werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Gewicht | 320 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
