MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 275-300 TBV SCHROEFDRAAD 126-136
Mic Mec 275/300Mm Sleutels Verwisselbaar Mesdraad
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:126-136
Rubix:17020620
EAN:4946368015798




Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 275-300 TBV SCHROEFDRAAD 126-136
Nauwkeurigheid: ± 7 µm. Gewicht: 1540 g. Meetspindel: 1 draai van de trommel is gelijk aan 0,5 mm, met vergrendeling. Optionele toetsen. Analoog. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L: 314,5 mm; a: 171 mm.
Toepassingen
Voor het meten van diameters op schroefdraadflanken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 275 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 963,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.166,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen