FACOM ZIJSNIJTANG 416.12MT
Micro-Tech® kniptangen met puntbekken, grote maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:416.12MT
Rubix:10102965
EAN:3148511755235

Productdetails : FACOM ZIJSNIJTANG 416.12MT
Micro-Tech® “hoogwaardige puntige” kniptang
- Royaal gedimensioneerd voor intensief gebruik.
- Half gekartelde snede.
Gewicht: 95 g.
- Royaal gedimensioneerd voor intensief gebruik.
- Half gekartelde snede.
Gewicht: 95 g.
Sterke punten
• Met grote afmetingen voor langdurig productiewerk.• Bijna vlak snijvlak.• Draad van Cu-Ni diameter 0,3 - 1,6 mm.• Draad Fe 30 HRc diameter 0,7 mm.Gewicht: 95 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x65x20 mm |
| Gewicht verpakking | 104 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Beklengte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,92 excl. BTW
/ stuk
€ 66,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen