GATES V-SNAAR PJ 406-8 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PJ406/8 160J8 MICROV
Rubix:A0676220
Fabrikant:946521296
EAN:5414465522345
GATES V-SNAAR PJ 406-8 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte406 mm
Aantal ribben8
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 406-8 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte406 mm
Aantal ribben8
Riemaanduiding8 pj 406
Aangepaste tariefcode40103100
27,97 excl. BTW
/ stuk
33,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen