GATES V-SNAAR PJ 723-14 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ723/14 285J14 MICROV
Rubix:A0676671
Fabrikant:946521584
EAN:5414465520907
GATES V-SNAAR PJ 723-14 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte723 mm
Aantal ribben14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 723-14 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte723 mm
Aantal ribben14
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding14 pj 723
Aangepaste tariefcode40103100
55,41 excl. BTW
/ stuk
67,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen