GATES V-SNAAR PJ 813-14 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ813/14 320J14 MICROV
Rubix:A0676268
Fabrikant:946521668
EAN:5414465521447
GATES V-SNAAR PJ 813-14 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte813 mm
Aantal ribben14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 813-14 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte813 mm
Aantal ribben14
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding14 pj 813
Aangepaste tariefcode40103100
60,17 excl. BTW
/ stuk
72,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen