GATES V-SNAAR PJ 838-15 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ838/15 330J15 MICROV
Rubix:A0676271
Fabrikant:946521698
EAN:5414465521744
GATES V-SNAAR PJ 838-15 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte838 mm
Aantal ribben15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 838-15 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte838 mm
Aantal ribben15
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding15 pj 838
Aangepaste tariefcode40103100
64,47 excl. BTW
/ stuk
78,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen