GATES V-SNAAR PJ 1150-7 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1150/7 453J7 MICROV
Rubix:A0677472
Fabrikant:946520286
EAN:5414465518133
GATES V-SNAAR PJ 1150-7 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1150 mm
Aantal ribben7
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1150-7 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1150 mm
Aantal ribben7
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding7 pj 1150
Aangepaste tariefcode40103100
33,14 excl. BTW
/ stuk
40,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen