Referenties
Gates:PJ1194/16 470J16 MICROV
Rubix:02280518
Fabrikant:946520356
EAN:5414465523755

Documenten
Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1194-16 RIBS MICRO-V
Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.
Sterke punten
• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | pj |
| Lengte | 1194 mm |
| Aantal ribben | 16 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 16 pj 1194 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,75 excl. BTW
/ stuk
€ 91,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
