GATES V-SNAAR PJ 1233-8 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1233/8 485J8 MICROV
Rubix:A0677440
Fabrikant:946520428
EAN:5414465520716
GATES V-SNAAR PJ 1233-8 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1233 mm
Aantal ribben8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1233-8 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1233 mm
Aantal ribben8
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding8 pj 1233
Aangepaste tariefcode40103100
37,87 excl. BTW
/ stuk
45,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen