GATES V-SNAAR PJ 1473-15 RIBS MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PJ1473/15 580J15 MICROV
Rubix:02280612
Fabrikant:946520830
EAN:5414465524431
GATES V-SNAAR PJ 1473-15 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1473 mm
Aantal ribben15
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1473-15 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1473 mm
Aantal ribben15
Riemaanduiding15 pj 1473
Aangepaste tariefcode40103100
81,05 excl. BTW
/ stuk
98,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen