GATES V-SNAAR PJ 1651-16 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1651/16 650J16 MICROV
Rubix:A0676187
Fabrikant:946520916
EAN:5414465525049
GATES V-SNAAR PJ 1651-16 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1651 mm
Aantal ribben16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1651-16 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1651 mm
Aantal ribben16
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding16 pj 1651
Aangepaste tariefcode40103100
93,43 excl. BTW
/ stuk
113,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen