GATES V-SNAAR PJ 1854-20 RIBS MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1854/20 730J20 MICROV
Rubix:02280759
Fabrikant:946521004
EAN:5414465525933
GATES V-SNAAR PJ 1854-20 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1854 mm
Aantal ribben20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1854-20 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1854 mm
Aantal ribben20
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding20 pj 1854
Aangepaste tariefcode40103100
129,59 excl. BTW
/ stuk
156,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen