GATES V-SNAAR PJ 1910-6 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PJ1910/6 752J6 MICROV
Rubix:A0677200
Fabrikant:946521040
EAN:5414465521218
GATES V-SNAAR PJ 1910-6 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1910 mm
Aantal ribben6
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1910-6 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1910 mm
Aantal ribben6
Riemaanduiding6 pj 1910
Aangepaste tariefcode40103100
40,48 excl. BTW
/ stuk
48,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen