GATES V-SNAAR PJ 1956-18 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ1956/18 770J18 MICROV
Rubix:A0677176
Fabrikant:946521114
EAN:5414465525872
GATES V-SNAAR PJ 1956-18 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte1956 mm
Aantal ribben18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 1956-18 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte1956 mm
Aantal ribben18
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding18 pj 1956
Aangepaste tariefcode40103100
121,42 excl. BTW
/ stuk
146,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen