GATES V-SNAAR PJ 2083-8 MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ2083/8 820J8 MICROV
Rubix:A0677116
Fabrikant:946521184
EAN:5414465523403
GATES V-SNAAR PJ 2083-8 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte2083 mm
Aantal ribben8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 2083-8 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte2083 mm
Aantal ribben8
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding8 pj 2083
Aangepaste tariefcode40103100
58,76 excl. BTW
/ stuk
71,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen