GATES V-SNAAR PL 991-4 RIBS MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL991/4 390L4 MICROV
Rubix:02281308
Fabrikant:946722856
EAN:5414465529535
GATES V-SNAAR PL 991-4 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte991 mm
Aantal ribben4
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 991-4 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte991 mm
Aantal ribben4
Riemaanduiding4 pl 991
Aangepaste tariefcode40103100
55,34 excl. BTW
/ stuk
66,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen