GATES V-SNAAR PL 1397-6 MICRO-V


Micro-V L

Referenties
gates:PL1397/6 550L6 MICROV
rubix:A0677322
fabrikant:9467-21936
ean:5414465530159
GATES V-SNAAR PL 1397-6 MICRO-V
brand logo
Technische samenvatting
ProfielPL
Lengte1397 mm
Aantal ribben6
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 1397-6 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
ProfielPL
Lengte1397 mm
Aantal ribben6
Riemaanduiding6 PL 1397
Aangepaste tariefcode40103100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
98,42 excl. BTW
/ stuk
119,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen