GATES V-SNAAR PL 1613-12 RIBS MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL1613/12 635L12 MICROV
Rubix:02281140
Fabrikant:946722030
EAN:5414465531354
GATES V-SNAAR PL 1613-12 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte1613 mm
Aantal ribben12
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 1613-12 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte1613 mm
Aantal ribben12
Riemaanduiding12 pl 1613
Aangepaste tariefcode40103100
238,03 excl. BTW
/ stuk
288,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen