GATES V-SNAAR PL 2134-6 RIBS MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2134/6 840L6 MICROV
Rubix:02281214
Fabrikant:946722328
EAN:5414465530296
GATES V-SNAAR PL 2134-6 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2134 mm
Aantal ribben6
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2134-6 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2134 mm
Aantal ribben6
Riemaanduiding6 pl 2134
Aangepaste tariefcode40103100
153,86 excl. BTW
/ stuk
186,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen