GATES V-SNAAR PL 2197-4 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2197/4 865L4 MICROV
Rubix:A0677090
Fabrikant:946722352
EAN:5414465529504
GATES V-SNAAR PL 2197-4 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2197 mm
Aantal ribben4
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2197-4 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2197 mm
Aantal ribben4
Riemaanduiding4 pl 2197
Aangepaste tariefcode40103100
106,37 excl. BTW
/ stuk
128,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen