GATES V-SNAAR PL 2705-10 RIBS MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2705/10 1065L10 MICROV
Rubix:02281639
Fabrikant:946722532
EAN:5414465533853
GATES V-SNAAR PL 2705-10 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2705 mm
Aantal ribben10
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2705-10 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2705 mm
Aantal ribben10
Riemaanduiding10 pl 2705
Aangepaste tariefcode40103100
330,31 excl. BTW
/ stuk
399,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen