GATES V-SNAAR PL 2743-7 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL2743/7 1080L7 MICROV
Rubix:A0676957
Fabrikant:946722554
EAN:5414465533419
GATES V-SNAAR PL 2743-7 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte2743 mm
Aantal ribben7
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 2743-7 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte2743 mm
Aantal ribben7
Riemaanduiding7 pl 2743
Aangepaste tariefcode40103100
237,56 excl. BTW
/ stuk
287,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen