GATES V-SNAAR PL 3493-4 MICRO-V

Micro-V L

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PL3493/4 1375L4 MICROV
Rubix:A0676838
Fabrikant:946722772
EAN:5414465533044
GATES V-SNAAR PL 3493-4 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpl
Lengte3493 mm
Aantal ribben4
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PL 3493-4 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpl
Lengte3493 mm
Aantal ribben4
Riemaanduiding4 pl 3493
Aangepaste tariefcode40103100
173,08 excl. BTW
/ stuk
209,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen