GATES V-SNAAR PM 2693-7 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM2693/7 1060M7 MICROV
Rubix:A0676974
Fabrikant:946822974
EAN:5414465526503
GATES V-SNAAR PM 2693-7 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte2693 mm
Aantal ribben7
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 2693-7 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte2693 mm
Aantal ribben7
Riemaanduiding7 pm 2693
Aangepaste tariefcode40103100
673,90 excl. BTW
/ stuk
815,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen