GATES V-SNAAR PM 2693-10 RIBS MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM2693/10 1060M10 MICROV
Rubix:02281322
Fabrikant:946822980
EAN:5414465527944
GATES V-SNAAR PM 2693-10 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte2693 mm
Aantal ribben10
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 2693-10 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte2693 mm
Aantal ribben10
Riemaanduiding10 pm 2693
Aangepaste tariefcode40103100
962,70 excl. BTW
/ stuk
1.164,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen