GATES V-SNAAR PM 3327-15 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM3327/15 1310M15 MICROV
Rubix:A0676854
Fabrikant:946823098
EAN:5414465528293
GATES V-SNAAR PM 3327-15 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte3327 mm
Aantal ribben15
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 3327-15 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte3327 mm
Aantal ribben15
Riemaanduiding15 pm 3327
Aangepaste tariefcode40103100
1.791,44 excl. BTW
/ stuk
2.167,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen