GATES V-SNAAR PM 5029-20 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM5029/20 1980M20 MICROV
Rubix:A0675596
Fabrikant:946823300
EAN:5414465528880
GATES V-SNAAR PM 5029-20 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte5029 mm
Aantal ribben20
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 5029-20 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte5029 mm
Aantal ribben20
Riemaanduiding20 pm 5029
Aangepaste tariefcode40103100
3.497,63 excl. BTW
/ stuk
4.232,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen