GATES V-SNAAR PM 6121-16 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM6121/16 2410M16 MICROV
Rubix:A0676438
Fabrikant:946823352
EAN:5414465529108
GATES V-SNAAR PM 6121-16 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte6121 mm
Aantal ribben16
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 6121-16 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte6121 mm
Aantal ribben16
Riemaanduiding16 pm 6121
Aangepaste tariefcode40103100
3.407,20 excl. BTW
/ stuk
4.122,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen