GATES V-SNAAR PM 6883-16 MICRO-V

Micro-V M

Zie technische informatie

Referenties

Gates:PM6883/16 2710M16 MICROV
Rubix:A0676458
Fabrikant:946823472
EAN:5414465682964
GATES V-SNAAR PM 6883-16 MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpm
Lengte6883 mm
Aantal ribben16
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES V-SNAAR PM 6883-16 MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpm
Lengte6883 mm
Aantal ribben16
Riemaanduiding16 pm 6883
Aangepaste tariefcode40103100
3.831,72 excl. BTW
/ stuk
4.636,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen