Referenties
Mitutoyo:350-271-30
Rubix:A0276275
EAN:4946368695976



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE INBOUWSCHROEFMAAT 0-25MM 350-271-30
Digitale micrometerkop, IP65 0-25mm, platte spil, 12/18mm gladde steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Asdiameter | 6,35 mm |
| Verdeling | 0,001 mm |
| Totale lengte | 156,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,80 excl. BTW
/ stuk
€ 579,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen