MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM + RATEL 151-256
Micrometerschroefaanslag 25 mm en 50 mm Serie 151
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:151-256
Rubix:17030030
Fabrikant:151-256
EAN:4946368022451

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
Productdetails : MITUTOYO INBOUWSCHROEFMAAT 0-50MM + RATEL 151-256
Ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen.
Toepassingen
151 Serie: Deze schroefmaten zijn middelgrote modellen met een spindeldiameter van 8 mm. Technische specificaties: Nauwkeurigheid ±2 'm - ±4 'm (50 mm)Trommelomwenteling: 0,5 mm Schaalverdeling: mat verchroomd Meetoppervlak: Hardmetaal Leesbaarheid: 0,01 mm/0,001 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 50 mm |
| Spildiameter | 8 mm |
| Asdiameter | 12 mm |
| Lengte stang | 153 mm |
| Verdeling | 25,5 mm |
| Trommeldiameter | 21 mm |
| Totale lengte | 177,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,60 excl. BTW
/ stuk
€ 211,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen