MITUTOYO INSTELMAAT 17" 167-157

Micrometerstandaard

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:167-157
Rubix:A0278016
EAN:4946368027364
MITUTOYO INSTELMAAT 17" 167-157

Documenten

Productdetails : MITUTOYO INSTELMAAT 17" 167-157


Een Mitutoyo-precisielengtestandaard voor het nauwkeurig instellen van een micrometer aan het begin of einde van het meetbereik. Kan ook worden gebruikt voor het instellen van andere soorten meetinstrumenten met een doorlopende schaal op een bepaald punt binnen het meetbereik wanneer u gebruik wilt maken van de nauwkeurigheid van dat instrument binnen een beperkt bereik.

Sterke punten

•Gebruikt voor het instellen van het nulpunt van buiten
micrometers
Vlakke en gelapte meetvlakken
Warmte-isolerende handgreep om
uitzetting door lichaamstemperatuur te voorkomen
Geleverd in bijpassende kartonnen doos tot
500 mm / 20" en houten koffer voor lengtes van meer dan
525 mm / 21"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
111,60 excl. BTW
/ stuk
135,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen